Referenzen
Spartex:ECHUSOUD6A4-50
Rubix:4195
Hersteller:092946
EAN:4043377078933


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN929 M6 A4 Sechskant-Schweissmutter
Sechskant-Schweißmuttern A4 6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw11 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std