Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHUSOUD5BR
Spartex:ECHUAS5
Rubix:422738
Hersteller:000929.00000.0050.000
EAN:4043952210529


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN929 M5 ST Sechskant-Schweissmutter
DIN 929 Stahl Sechskant-Schweißmuttern Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1730 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std