8112900505 Akku-Kombihammer solo M18 BLHX-0X ohne Akku HD-Box
SDS-Plus-Hammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478891
Rubix:3230774
Hersteller:4933478891
EAN:4058546361730



Produktdetails : 8112900505 Akku-Kombihammer solo M18 BLHX-0X ohne Akku HD-Box
Der M18™ Brushless SDS-Plus Bohrhammer 26 mm ist ein kabelloses 18-V-Werkzeug für Bohr- und Meißelarbeiten in unterschiedlichen Materialien. Sein bürstenloser Motor, seine vier Betriebsmodi und sein FIXTEC™-Bohrfutter machen ihn zu einer vielseitigen Lösung für gängige Arbeiten auf der Baustelle und in der Instandhaltung.
Eigenschaften:
Das FIXTEC™-System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen einer SDS-Plus-Werkzeugaufnahme und einem selbstspannenden 13-mm-Metallbohrfutter. Vier Betriebsmodi stehen zur Verfügung: Bohren, Meißeln, Bohrmeißeln und Ausrichtung des Meißels (Variolock). Der Seitengriff mit AVS-Technologie begrenzt die bei der Verwendung übertragenen Vibrationen.
Der Bohrhammer ist mit einem bürstenlosen Motor in Verbindung mit den Technologien REDLITHIUM™ und REDLINK™ ausgestattet, die zu einer konstanten Leistung, einer erhöhten Autonomie und einem besseren Schutz der Elektronik beitragen. Das vollständig aus Metall gefertigte Getriebe trägt zur Robustheit des Geräts bei, während das kompakte und ergonomische Design die Handhabung erleichtert.
Dieses Modell ist mit dem Absaugsystem M18 CDEX kompatibel. Es funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus, was seine Integration in einen bestehenden Werkzeugpark erleichtert. Das Kit umfasst einen HD-Box-Koffer sowie einen Seitengriff, eine Tiefenlehre, Schmierfett und ein FIXTEC™-Metallbohrfutter mit 13 mm.
Spezifikationen:
• Maximale Schlagzahl: 4.900 min⁻¹
• Schlagenergie (EPTA): 2,3 J
• Bohrleistung in Stahl: 13 mm
• Bohrleistung in Beton: 26 mm
• Bohrleistung in Holz: 26 mm
• Optimierte Bohrleistung Beton: 6 bis 18 mm
• Leerlaufdrehzahl: 0 bis 1.400 U/min
• Aufnahme: SDS-Plus, reduzierte Aufnahme 13 mm
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht ohne Akku: 2,8 kg
• Gewicht mit Akku (EPTA, M18 B5): 3,5 kg
• Schalldruckpegel (LpA): 90,7 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 101,7 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Vibration beim Bohren: 14,9 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Vibration beim Meißeln: 12,7 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Lieferumfang: HD-Box-Koffer, Seitengriff, Tiefenlehre, Schmierfett, FIXTEC™-Metallbohrfutter 13 mm
• Ladegerät und Akku: nicht im Lieferumfang enthalten
Normen:
• CE-Kennzeichnung. Bescheinigt die Konformität des Produkts mit den geltenden Anforderungen für sein Inverkehrbringen in der Europäischen Union
• Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen), 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2011/65/EU (RoHS). Sie legen die Anforderungen an die Sicherheit von Maschinen, die elektromagnetische Verträglichkeit und die Beschränkung gefährlicher Stoffe fest
• Normen EN 62841-1:2015+A11:2022 und EN 62841-2-1:2018+A12:2022+A1:2022. Sie legen die Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge fest
• Normen EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021 und EN IEC 63000:2018. Sie regeln die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit sowie die technische Dokumentation im Zusammenhang mit der RoHS-Konformität
Eigenschaften:
Das FIXTEC™-System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen einer SDS-Plus-Werkzeugaufnahme und einem selbstspannenden 13-mm-Metallbohrfutter. Vier Betriebsmodi stehen zur Verfügung: Bohren, Meißeln, Bohrmeißeln und Ausrichtung des Meißels (Variolock). Der Seitengriff mit AVS-Technologie begrenzt die bei der Verwendung übertragenen Vibrationen.
Der Bohrhammer ist mit einem bürstenlosen Motor in Verbindung mit den Technologien REDLITHIUM™ und REDLINK™ ausgestattet, die zu einer konstanten Leistung, einer erhöhten Autonomie und einem besseren Schutz der Elektronik beitragen. Das vollständig aus Metall gefertigte Getriebe trägt zur Robustheit des Geräts bei, während das kompakte und ergonomische Design die Handhabung erleichtert.
Dieses Modell ist mit dem Absaugsystem M18 CDEX kompatibel. Es funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus, was seine Integration in einen bestehenden Werkzeugpark erleichtert. Das Kit umfasst einen HD-Box-Koffer sowie einen Seitengriff, eine Tiefenlehre, Schmierfett und ein FIXTEC™-Metallbohrfutter mit 13 mm.
Spezifikationen:
• Maximale Schlagzahl: 4.900 min⁻¹
• Schlagenergie (EPTA): 2,3 J
• Bohrleistung in Stahl: 13 mm
• Bohrleistung in Beton: 26 mm
• Bohrleistung in Holz: 26 mm
• Optimierte Bohrleistung Beton: 6 bis 18 mm
• Leerlaufdrehzahl: 0 bis 1.400 U/min
• Aufnahme: SDS-Plus, reduzierte Aufnahme 13 mm
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht ohne Akku: 2,8 kg
• Gewicht mit Akku (EPTA, M18 B5): 3,5 kg
• Schalldruckpegel (LpA): 90,7 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 101,7 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Vibration beim Bohren: 14,9 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Vibration beim Meißeln: 12,7 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Lieferumfang: HD-Box-Koffer, Seitengriff, Tiefenlehre, Schmierfett, FIXTEC™-Metallbohrfutter 13 mm
• Ladegerät und Akku: nicht im Lieferumfang enthalten
Normen:
• CE-Kennzeichnung. Bescheinigt die Konformität des Produkts mit den geltenden Anforderungen für sein Inverkehrbringen in der Europäischen Union
• Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen), 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2011/65/EU (RoHS). Sie legen die Anforderungen an die Sicherheit von Maschinen, die elektromagnetische Verträglichkeit und die Beschränkung gefährlicher Stoffe fest
• Normen EN 62841-1:2015+A11:2022 und EN 62841-2-1:2018+A12:2022+A1:2022. Sie legen die Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge fest
• Normen EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021 und EN IEC 63000:2018. Sie regeln die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit sowie die technische Dokumentation im Zusammenhang mit der RoHS-Konformität
Stärken
• Der schnelle Wechsel zwischen der SDS-Plus-Werkzeugaufnahme und dem FIXTEC™-Bohrfutter 13 mm erleichtert den Übergang zwischen verschiedenen Arbeiten
• Die vier Betriebsmodi ermöglichen die Durchführung von Bohr-, Meißel- oder Räumarbeiten mit einem einzigen Gerät
• Der AVS-Seitengriff reduziert die bei länger andauernden Einsätzen übertragenen Vibrationen
• Die Kompatibilität mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus erleichtert die Verwaltung eines Werkzeugparks auf derselben Plattform
• Die vier Betriebsmodi ermöglichen die Durchführung von Bohr-, Meißel- oder Räumarbeiten mit einem einzigen Gerät
• Der AVS-Seitengriff reduziert die bei länger andauernden Einsätzen übertragenen Vibrationen
• Die Kompatibilität mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus erleichtert die Verwaltung eines Werkzeugparks auf derselben Plattform
Anwendungen
Der Bohrhammer findet seinen Platz auf Rohbau- und Ausbaustellen, insbesondere zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Holz und Stahl. Die Bohrleistungen von bis zu 26 mm in Beton und Holz eignen sich für Befestigungs-, Verankerungs- und Verlegearbeiten technischer Netze. Der Meißelmodus richtet sich an Einsätze zur Teilabrissarbeit, Renovierung oder zum Schlitzen. Die Kompatibilität mit dem Absaugsystem M18 CDEX begünstigt den Einsatz in Innenräumen. Die Kompatibilität mit der M18™-Plattform eignet sich für Teams, die bereits mit Milwaukee-Akkuwerkzeugen ausgestattet sind.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 2,8 kg |
| Bohrleistung Beton | 26 mm |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
