• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.084)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Abbruchhammer, Bohrhammer, Meißelhammer
    6. Locher
    7. 8111100060 Kombihammer KHE 3560 Q X

    8111100060 Kombihammer KHE 3560 Q X

    Locher Metabo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Metabo:600811500
    Rubix:3620321
    Hersteller:600811500
    EAN:4061792264021
    brand logo

    Produktdetails : 8111100060 Kombihammer KHE 3560 Q X


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    609,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    725,78 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9712815057 Bohrer SDS-max 4-Schneider 50x570/450mm9773239005 Hammerbohrer-Set EXPERT 5/6/6/8/10mm 5-teilig SDS plus-7X9712500716 Bohrer SDS-plus 7x160/100mm8110100065 Akku-Kombihammer LXT DHR243RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC8110100070 Akku-Kombihammer +Absaugung LXT DHR243RTJW 2x18,0V 5,0 Ah8112900520 Akku-Kombihammer solo M18 ONE FHX-0X ohne Akku HD-Box9775183552 Hammerbohrer 35x400x520mm SDS max-7X8110100555 Akku Bohrhammer solo DHR281ZJ ohne Akku Karton9712500811 Bohrer SDS-plus 8x110/50mm9773230846 Hammerbohrer EXPERT 8x400x465mm SDS plus-7X9712812292 Bohrer SDS-max 4-Schneider 22x920/800mm9773991026 Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm VE à 10 Stück SDS plus-7X9712812532 Bohrer SDS-max 4-Schneider 25x320/200mm8112901725 Akku-Kombihammer M12 FHAC16-502X 2x 12,0V 5Ah9774300821 Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm VE à 30 Stück SDS plus-7X
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap