Locher Dewalt DCH273P2T-QW, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.1 kg
SDS-plus Bohrhammer XR 18V 5 Ah Li-ion brushless 2J - 2 Batterien - Koffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Dewalt:DCH273P2T-QW
Rubix:3626088
EAN:5035048559994



Produktdetails : DCH273P2T-QW Akku-Kombihammer, 18V / 5,0Ah
18 Volt / 5,0 Ah SDS-plus Akku-Kombihammer 24mm (bürstenlos), 2,1 Joule
Produktstärken:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
Perform &
Produktstärken:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
Perform &
Stärken
- Perform & Protect: Niedrigster Vibrationspegel in der Kategorie 6,6 m/s²Mehr Komfort für den Anwender.
- Bohren Sie über 90 Löcher (10 mm Ø x 80 mm) mit einem aufgeladenen Akku.
- Elektronische Kupplung für anhaltendes Drehmoment und mehr Haltbarkeit
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten, z. B. Abreißen von Fliesen.
- Bürstenloser Motor - Weniger Reibung, dadurch 50% weniger Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer und längere Laufzeit
Anwendungen
Bohren Sie mehr als 90 Löcher (10 mm Ø x 80 mm) mit einem aufgeladenen Akku: Drehstopp für leichte Meißelarbeiten, z. B. Abreißen von Fliesen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 3,1 kg |
| Bohrleistung Beton | 24 mm |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
551,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
656,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage