8110201690 Akku-Bohrhammer GBH 18V-40 C, 2 x 18V, 8,0 Ah PROCore
Akkubohrhammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GBH 18V-40 C 0611917102
Rubix:3502380
Hersteller:0611917102
EAN:4059952615400



Produktdetails : 8110201690 Akku-Bohrhammer GBH 18V-40 C, 2 x 18V, 8,0 Ah PROCore
Der GBH 18V-40 C Professional bietet kabelgebundene Leistung dank seiner BITURBO Brushless-Technologie, die eine kraftvolle Schlagenergie von 9.0 J liefert. Kabellose Freiheit mit ProCORE18V-Akkus ermöglicht schnelles Bohren bis 40 mm und Meißelarbeiten selbst in rauen Umgebungen. Er bietet ein optimales Leistungs-/Gewichtsverhältnis durch einen verbesserten Schlagmechanismus und einen leistungsstarken Antriebsstrang. Neben der Überlastkupplung verfügt der GBH 18V-40 C außerdem über KickBack Control, das einen plötzlichen Kontrollverlust des Werkzeugs erkennt. Bei beispielsweise einem verkanteten Bohrer schaltet es den Akkubohrhammer sofort ab, um Hand- und Armverletzungen zu minimieren. Eine Benutzeroberfläche mit Bluetooth-Konnektivität zeigt den Echtzeitstatus des Werkzeugs an. Verschiedene Arbeitsmodi können über die Bosch Toolbox app ausgewählt und optional konfiguriert werden. Er verfügt außerdem über Soft-Start-Technologien wie Electronic Precision Control (EPC) und Adaptive Speed Control (ASC) für komfortable und präzise Arbeitsprozesse beim Bohren und Meißeln, eine LED-Leuchte, variable Drehzahl, Feststelltaste und Vario-Lock.
Stärken
•BITURBO Brushless-Technologie mit ProCORE18V für kabelgebundene Leistung, die eine kraftvolle Schlagenergie von 9.0 J liefert
Optimales Leistungs-/Gewichtsverhältnis durch einen verbesserten Schlagmechanismus und einen leistungsstarken Antriebsstrang
Minimierte Hand- und Armverletzungen durch sofortiges Abschalten des Bohrhammers dank KickBack Control
Optimales Leistungs-/Gewichtsverhältnis durch einen verbesserten Schlagmechanismus und einen leistungsstarken Antriebsstrang
Minimierte Hand- und Armverletzungen durch sofortiges Abschalten des Bohrhammers dank KickBack Control
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 7 kg |
| Bohrleistung Beton | 40 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 360 rpm |
| Schlagfrequenz | 3130 cp/min |
| Spannhülse | sds max |
| Modell | gbh 18v-40 c |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.280,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.523,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
