Referenzen
Festo:SDE5-D10-FP-T14E-P-M8
Rubix:653986
Hersteller:567467
EAN:4052568215422

Produktdetails : SDE5-D10-FP-T14E-P-M8 Drucksensor, Bauform 5
Drucksensor SDE5-D10-FP-T14E-P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor, Bauform 5
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | sde5 |
| Spannung, min. | 15 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Zolltarifcode | 90262020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen