SDE5-D10-O-Q4-P-M8 Drucksensor, Bauform 5

SDE5 Drucksensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SDE5-D10-O-Q4-P-M8
Rubix:438180
Hersteller:527463
EAN:4052568162580
SDE5-D10-O-Q4-P-M8 Drucksensor, Bauform 5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpa, pom verstärkt
Typdrucksensor
Spannung, min.15 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SDE5-D10-O-Q4-P-M8 Drucksensor, Bauform 5


Drucksensor SDE5-D10-O-Q4-P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor SDE5-D10-O-Q4-P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht87,84 g
Werkstoffpa, pom verstärkt
Typdrucksensor
Spannung, min.15 V
Spannung, max.30 V
HerkunftslandCH
Zolltarifcode90262020
85,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen