Referenzen
Festo:SDE5-D10-O-Q6-P-M8
Rubix:438181
Hersteller:527464
EAN:4052568162597

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pa, pom verstärkt |
|---|---|
| Typ | drucksensor |
| Spannung, min. | 15 V |
Produktdetails : SDE5-D10-O-Q6-P-M8 Drucksensor, Bauform 5
Drucksensor SDE5-D10-O-Q6-P-M8 mit M8-Steckerausführung. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Richtlinie für EMV, Werkstoffhinweis=entspricht RoHS, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor SDE5-D10-O-Q6-P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x30x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 83,85 g |
| Werkstoff | pa, pom verstärkt |
| Typ | drucksensor |
| Spannung, min. | 15 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 90262020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen