Referenzen
Festo:SDE5-D10-O-Q4E-P-M8
Rubix:438183
Hersteller:527466
EAN:4052568162603

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pa, pom verstärkt |
|---|---|
| Typ | drucksensor |
| Spannung, min. | 15 V |
Produktdetails : SDE5-D10-O-Q4E-P-M8 Drucksensor, Bauform 5
Drucksensor SDE5-D10-O-Q4E-P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor SDE5-D10-O-Q4E-P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86,63 g |
|---|---|
| Werkstoff | pa, pom verstärkt |
| Typ | drucksensor |
| Spannung, min. | 15 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 90262020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen