SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 Drucksensor, Bauform 5

SDE5 Druckschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
Rubix:438642
Hersteller:542887
EAN:4052568180805
SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 Drucksensor, Bauform 5

Technische Zusammenfassung

Typdrucksensor
Ausführungsde5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 Drucksensor, Bauform 5


Drucksensor SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungsde5
Spannung, max.30 V
Spannung, min.15 V
Zolltarifcode90262020
83,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen