80A-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 80A-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD80A1S11I
Rubix:1901121



Dokumente
Produktdetails : 80A-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,02 g |
|---|---|
| Kette | sd80a1 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage