80HV1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 80 Extra Heavy Duty Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD80HV1S11I
Rubix:1901266



Produktdetails : 80HV1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,02 g |
|---|---|
| Kette | sd80hv1 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage