50A-2 G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
SD 50A-2 Zweifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD50A2S26I
Rubix:1901095

Produktdetails : 50A-2 G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,011 g |
|---|---|
| Kette | sd50a2 |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage