12B-1 H G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
SD 12B-1 EinfachH Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD12B1HS26I
Rubix:1901246



Produktdetails : 12B-1 H G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,008 g |
|---|---|
| Kette | sd12b1hs |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen