12B-1 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
SD 12B-1 Einfach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD12B1S107I
Rubix:1900789



Dokumente
Produktdetails : 12B-1 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Kette | sd12b1 |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen