10B-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 10B-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD10B1S11I
Rubix:1900784



Dokumente
Produktdetails : 10B-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,005 g |
|---|---|
| Kette | sd10b1 |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen