06B-1 VN SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
SD 06B-1 Einfach vernickelt Rollenkette 5M in Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD06B1VNX5M
Rubix:1901217



Produktdetails : 06B-1 VN SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Korrosionsgeschützte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,9 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 06b-1 |
| Rollendurchmesser | 6,35 mm |
| Innere Breite min. | 5,72 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 12,5 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 3,28 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Laschenhöhe | 8,2 mm |
| Laschendicke | 1,29 mm |
| Bruchkraft min. | 7,565 kN |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
51,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen