6622 WEISS 300MX19.8CM 6 ROLLEN Control Handtücher Rolle
SCOTT Control SLIMROLL Rollenhandtücher
Siehe technische InformationenReferenzen
Scott:6622
Rubix:2699658
EAN:5027375052149
Produktdetails : 6622 WEISS 300MX19.8CM 6 ROLLEN Control Handtücher Rolle
Kompromisslos sauber bei jeder Verwendung
• Extrem saugfähiges Airflex™-Gewebe
• Bleibt bei Nässe stark
• Weiche und angenehme Struktur
• 1-lagig
• Farbe: weiß
• Pack à 6 Rollen Anwendungsbereich: Ideal für Bereiche, in denen es auf verbesserte Hygiene ankommt, aber wenig Platz verfügbar ist (z. B. Gesundheitsbereich, Bildungseinrichtungen)
• Extrem saugfähiges Airflex™-Gewebe
• Bleibt bei Nässe stark
• Weiche und angenehme Struktur
• 1-lagig
• Farbe: weiß
• Pack à 6 Rollen Anwendungsbereich: Ideal für Bereiche, in denen es auf verbesserte Hygiene ankommt, aber wenig Platz verfügbar ist (z. B. Gesundheitsbereich, Bildungseinrichtungen)
Größe: 300 m x 198 mm, 1.000 Tücher
Stärken
•6 x 300 m = 7.200 Tücher, weiße, 1-lagige Handtuchrollen (insgesamt 1.800 m)
Sanfte Handtuchrollen sind hautfreundlich für häufiges Händetrocknen in hygienisch kritischen Umgebungen
Die einzigartige Airflex™-Technologie sorgt für eine überlegene Saugfähigkeit, sodass Sie das Risiko von Kreuzkontaminationen verringern können
Mit dem Europäischen Umweltzeichen zertifiziert als Umweltgarantie. Für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert
Kompatibel mit dem mit einem Wisch zu reinigenden Aquarius™-Spender für Handtuchrollen in Weiß (Code 7375) oder Schwarz (Code 7376), dem hygienischsten verfügbaren Spender
Sanfte Handtuchrollen sind hautfreundlich für häufiges Händetrocknen in hygienisch kritischen Umgebungen
Die einzigartige Airflex™-Technologie sorgt für eine überlegene Saugfähigkeit, sodass Sie das Risiko von Kreuzkontaminationen verringern können
Mit dem Europäischen Umweltzeichen zertifiziert als Umweltgarantie. Für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert
Kompatibel mit dem mit einem Wisch zu reinigenden Aquarius™-Spender für Handtuchrollen in Weiß (Code 7375) oder Schwarz (Code 7376), dem hygienischsten verfügbaren Spender
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 6 stück pro karton |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,00 € exkl. MwSt.
/ Packung
143,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
