9993810015 Reinigungstuch MicroDuett 360x320mm grün
Mikrofaser-Reinigungstuch 40 x 32 cm
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100043533
Rubix:1091456
Hersteller:7100043533
Produktdetails : 9993810015 Reinigungstuch MicroDuett 360x320mm grün
Mikrofaser-ReinigungstuchMicroDuett 360x320mm grün3M
Mikrofaser-Reinigungstuch Scotch-Briteâ„¢ Ausführung: Waschbar bis 95 °C, ohne Weichspüler. Scotch-Briteâ„¢ Mikrofaser-Reinigungstuch Zur Feucht- und Nassreinigung von Glasoberflächen. Der Einsatz ist mit und ohne Chemie möglich. Sehr hohe Schmutz- und Wasseraufnahme, hinterlässt eine fussel- und streifenfreie Oberfläche.
Mikrofaser-Reinigungstuch Scotch-Briteâ„¢ Ausführung: Waschbar bis 95 °C, ohne Weichspüler. Scotch-Briteâ„¢ Mikrofaser-Reinigungstuch Zur Feucht- und Nassreinigung von Glasoberflächen. Der Einsatz ist mit und ohne Chemie möglich. Sehr hohe Schmutz- und Wasseraufnahme, hinterlässt eine fussel- und streifenfreie Oberfläche.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
547,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen