• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(131)
    • Reinigung(768)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Hygiene und Reinigung
    4. Reinigung
    5. Abwischen
    6. Papierhandtuch
    7. 3510011575 Satino PureSoft Handtuchrolle 170m

    3510011575 Satino PureSoft Handtuchrolle 170m

    Papierhandtuch Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:314300
    Rubix:3659128
    Hersteller:314300
    brand logo

    Produktdetails : 3510011575 Satino PureSoft Handtuchrolle 170m


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    97,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    116,60 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    7141 WEISS 38X23.5CM ROLLEX1500TUCH Wypall L10 EXTRA General Clean Großrolle7764 WEISS 31.7X30.5CM 6 ROLLENX60TUCH Wettask Wischtücher Rolle7775 GRÜN 27X27CM 6 SPENDEREIMERX90TUCH WypAll Wischtücher Grün /90 tücher28641 WEISS 34.3X30.9CM ROLLEX900TUCH Aviation Reinigungstücher Großrolle 34X31cmSCREEN WIPES 100ST DOSE Bildschirm-Reinigungstücher6778 WEISS 31.8X21.5CM 15PACKX124TUCH Falthandtücher /GroßWIPES IND 100ST EIMER Reinigungstücher universal6623 WEISS 165MX19.8CM 6 ROLLEN Control Handtücher Rolle3510004680 Umweltrolle naturweiss 3lag. 38x38cm 1003510011615 Satino PureSoft Küchenrolle 3-lagig3510006065 Bauflachschlauch Storz m. C-Kupplung, 52mm 15m3510010735 DAkkS-Kalibrierschein für el. Präzisionswaagen < 5 kg3110024380 Lamellenaufh. svb. Überl.66 Prozent1122400 MULTICLEAN PLUS PUTZTUCHROLLE BLAU 2-LG3310014255 Rainexo Abdeckplane RAINEXO, 90 g/qm 6X10m
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap