• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.903)
    • Hygiene und Reinigung(589)
    • Umwelt und Sicherheit(2.564)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(117)
    • Reinigung(472)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Arbeitsschutz
    Hygiene und Reinigung
    Reinigung
    Abwischen
    Papierhandtuch
    3510006075 Bauflachschlauch Storz m. B-Kupplung, 75mm 20m

    Papierhandtuch Rubix-DE 3510006075

    Papierhandtuch Rubix-DE

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Rubix-DE:3510006075
    Rubix:2992210
    brand logo

    Produktdetails : 3510006075 Bauflachschlauch Storz m. B-Kupplung, 75mm 20m


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    94,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    112,99 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Papierhandtuch Wypall 7775, Packung: 1 Spendereimer mit 90 vorgetränkten Wischtüchern, grün (Gesamtanzahl 90)Papierhandtuch Wypall 7141, Packung: 1 Rolle mit 1.500 weißen, 1-lagigen Wischtüchern (Gesamtanzahl 1.500)Papierhandtuch Kimtech 28641, Packung: 1 Rolle/Koffer;900 Blatt/KofferPapierhandtuch Kleenex 6778, Packung: 1860Papierhandtuch CRC 31980-AA, Packung: DosePapierhandtuch Kimtech 7764, Packung: 1 Nachfüllung mit 60 Tüchern, weiß (Gesamtanzahl 60)Papierhandtuch Rubix-DE 3510004755Papierhandtuch Rubix-DE 3510006080Papierhandtuch Rubix-DE 9900023222Papierhandtuch Rubix-DE 9900006931Papierhandtuch E/D/E 3510011605Papierhandtuch ZVG 11224Papierhandtuch E/D/E 3510011610Papierhandtuch Rubix-DE 9900006926, Packung: 1 Rolle mit 1,000 blauen, 3-lagigen WischtüchernPapierhandtuch Rubix-DE 3510006065
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap