50845 Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH, 115mm, AmED
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:50845
Rubix:3474863
Hersteller:7000061514
Dokumente
Produktdetails : 50845 Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH, 115mm, AmED
Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe ist eine widerstandsfähige Vliesscheibe für den ersten Schritt beim Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Unsere Scheiben sind leistungsstark auf konturierten oder unebenen Oberflächen, ohne zu unterschleifen und das Werkstück zu beschädigen.
Unsere schnell schneidende Scotch-Brite™ Vliesscheibe eignet sich ideal für den ersten Schritt beim Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Die offene Struktur unserer Scheiben sorgt für kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass eine längere Gebrauchsdauer erzielt wird. Das gleichmäßig verteilte Aluminiumoxid-Schleifmittel bietet einen hohen Abtrag für konsistente Oberflächenqualität. Unsere Vliesscheiben arbeiten mit Aluminiumoxid-Schleifmittel, aufgrund des hohen Abtrags und der langen Standzeit die bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Das Schleifmittel ist robust und widerstandsfähig und es bricht während der Bearbeitung ab, sodass kontinuierlich frische Schnittkanten für einen effizienteren Schnitt freilegt werden, während sich herkömmliche Schleifmittel, wie etwa Granat, beim Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid-Mineral ist stabil, robust und bietet einen hohen Abtrag und geringen Wärmestau. Es hat einen weiten Einsatzbereich zum Schleifen und Finishen – auf einer Vielzahl von Materialien, sowohl in der Holz- als auch in der Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Oberflächenvorbereitungsprodukte, bei denen Schleifmittel mit Nylon- oder synthetischem Vliesstoff gemischt und so ein Schleifmittelsystem erzeugt wird, das konsistente Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer liefert. Das offene, strukturierte Material sorgt für einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass das Schleifmittel durch geringeres Zusetzen der Fasern seine hohe Abtragsleistung behält.
Stärken
• Eine Vielzahl von Körnungen und Abmessungen bietet einen idealen Startpunkt für die meisten Reinigungs-, Finish-, Überblendungs- und leichten Entgratungsarbeiten.
• Die offene Struktur sorgt für einen kühlen Schliff und vermeidet das Zusetzen für eine höhere Standzeit
• Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Riefenbildung, Unterschleifen oder Beschädigen des Werkstücks
• Geeignet für Metall, Verbundstoffe, Kunststoff und andere Materialien
• Klettbefestigungssystem für schnelle Scheibenwechsel in mehrstufigen Finishing-Verfahren
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
82,82 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


