E07948 Spanndorn für 150mm Scotch-Brite Scheiben, 6mm

Scotch-Brite™ Spanndorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:E07948
Rubix:3478559
Hersteller:7000105446
EAN:08711428101669
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : E07948 Spanndorn für 150mm Scotch-Brite Scheiben, 6mm


Scotch-Brite™ Spandorne werden in Verbindung mit Kompaktscheiben verwendet. Sie ermöglichen die Montage von Kompaktscheiben auf die entsprechenden Werkzeuge.
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen

Stärken


• Ermöglicht die Montage von Kompaktscheiben auf die entsprechenden Werkzeuge
• Verwendung in Verbindung mit Kompaktscheiben
• Einfach zu verwenden

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung250,5 g
Typmandrell
89,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
106,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage