2605510264 Führungsschlitten m. Absaugstutzen zum Trennen, 115 / 125mm
Führungsschlitten m. Absaugstutzen zum Trennen, 115 / 125mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2605510264
Rubix:1608143
EAN:3165140449762

Produktdetails : 2605510264 Führungsschlitten m. Absaugstutzen zum Trennen, 115 / 125mm
Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern. Er ermöglicht eine stufenlose und unkomplizierte variable Einstellung der Schnitttiefe und verfügt über einen 35-mm-Absaugstutzen. Mit beidseitig einschraubbarem Handgriff für Vollisolation und steilem Absaugstutzen für randnahes Trennen. Durchmesser mm: 115; 125, Passend zu: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE.
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 230 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 860 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190x150x105 mm |
| Gewicht der Verpackung | 860 g |
| Typ | schlittenführungen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen