2605411163 Papierfilterbeutel GAS50/50M

Papierfilterbeutel GAS50/50M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2605411163
Rubix:1042685
EAN:3165140257633
BOS-2605411163 Papierfilterbeutel GAS50/50M
Technische Zusammenfassung
Typfilterbeutel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2605411163 Papierfilterbeutel GAS50/50M


Der Vliesfilterbeutel ist ein Ersatzbeutel zum Trockensaugen. Der Beutel aus Vlies sammelt Staub ganz einfach auf und entfernt ihn. Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten. Die Verwendung von Vliesfilterbeuteln verbessert die Lebensdauer von Standard- und HEPA-Filtern drastisch. Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 50; GAS 50 M Professional.
Vliesfilterbeutel, passend zu GAS 50, GAS 50 M

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht520 g
Verpackungsmaße (L x B x H)525x415x30 mm
Gewicht der Verpackung802 g
Typfilterbeutel
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,26 exkl. MwSt.
/ Stück
61,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen