Referenzen
Bosch:2608628392
Rubix:1608922
EAN:3165140358538

Produktdetails : 2608628392 Nutfräser, 8mm D1 25mm L 20mm G 51mm
Der Nutfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung bei allgemeinen Fräsarbeiten. Die Schneidekante aus Wolframcarbid bietet Haltbarkeit und ermöglicht zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe. Er eignet sich für Handfräsen, tragbare Tischfräsen und CNC-Fräsen. Schaft mm: 8, Durchmesser (D) mm: 25, Arbeitslänge (L) mm: 19,6, Gesamtlänge (G) mm: 51
Nutfräser, 8 mm, D1 25 mm, L 19,6 mm, G 51 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100x50x45 mm |
| Gewicht der Verpackung | 115 g |
| Typ | gerader nutenfräser |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
