03797 EXL Verpresste Kompaktscheibe 25,4mm x 25,4mm x 4,76mm
Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:13752
Rubix:3477898
Hersteller:7000045926
EAN:00048011137520

Dokumente
Produktdetails : 03797 EXL Verpresste Kompaktscheibe 25,4mm x 25,4mm x 4,76mm
Das Scotch-Brite™ Faservliesmaterial "EXL" ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar und ideal für diverse Anwendungsbereiche von Entgratungs- bis zu Glanzfinisharbeiten geeignet.
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welche beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
Stärken
Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion;Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen;Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen;Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen;Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit;Einsatz auf hochdrehenden Maschinen
Anwendungen
Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen;Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
| Anwendung | finishen |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
262,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
312,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage