9041233 ATG Transfer- Klebeband
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:9041233
Rubix:3166730
Hersteller:7000042431
EAN:04054596814899

Technische Zusammenfassung
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (primärträger) |
Dokumente
Produktdetails : 9041233 ATG Transfer- Klebeband
Bei dem 3M™ ATG Klebstoff-Film 904 handelt es sich um einen Film aus Acrylat-Klebstoff ohne Träger. Er überzeugt durch eine hohe Soforthaftung und eine gute Scherfestigkeit. Mit dem 3M™ ATG Klebebandauftragssystem lässt er sich einfach und schnell applizieren und trägt so zu einem reibungslosen Arbeitsablauf bei. Anwendungsbereiche sind das „Endlos-Machen“ von Folien und die Verarbeitung von Werbematerialien. Außerdem wird das Transfer-Klebeband eingesetzt als Klebefläche von Fotos und Postern oder zum Halten von Produktteilen vor dem Skinnen von SB-Verpackungen.
Klebstoff-Film ohne Träger für vielseitige Einsatzzwecke.
Stärken
Haftet sauber und dauerhaft auf vielen Materialien|| Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System|| Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System|| Sofortige Haftung, alterungsbeständige Verbindung und hohe Scherfestigkeit;Ausgezeichnete Soforthaftung|| Für Hobby und Kunsthandwerk|| Gute Scherfestigkeit|| gute Scherfestigkeit;Gute Soforthaftung|| Gute Soforthaftung|| Haftet gut auf glatten und leicht texturierten Oberflächen|| Schnelles und sauberes Auftragen;Alterungsbeständige Verbindung|| Gute Scherfestigkeit|| Gute Scherfestigkeit|| Gute UV- und Lösemittelbeständigkeit;Passt sich gut an gebogene Oberflächen und Konturen an;Lässt keine Verschmutzungen, Rückstände oder Gerüche zurück
Anwendungen
Zum Kleben von Passepartouts auf Bilderrahmen und Bucheinbände;Für Fixierungen in der Druckindustrie;Für POS-, Werbedisplays und Einsätze;Zum Kleben von Einladungen, Tischaufstellern und Karten
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (primärträger) |
| Stärke | 0,05 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,04 € exkl. MwSt.
/ 72 Stück
412,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen