Schleifmaschine Rubix-DE 8110500800, Leistung: 350 W
Schleifmaschine Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110500800
Rubix:3398852

Produktdetails : 8110500800 Multitool Multimaster MM 500 Starlock Plus L-Boxx
Multimaster MM 500 Plus
QuickIN-Schnellspannsystem
Vibrations-Entkopplung
Elektronische Drehzahlstellung
Metall-Getriebe
Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-BOXX
Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 350 W |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Typ | mm 500 plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
