CA2X6EU-2F Schwerer Industrie-Stossdämpfer
schwerer Industrie-Stoßdämpfer
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:CA2X6EU-2F
Rubix:486154
Hersteller:CA2X6EU-2F

Produktdetails : CA2X6EU-2F Schwerer Industrie-Stossdämpfer
Selbsteinstellende und leistungsstarke Industriestoßdämpfer von ACE. Alle Typen dieser Baureihe sind für Einsätze konzipiert, in denen es auf großen Energieabbau und Robustheit ankommt.
Schwerer Industrie-Stoßdämpfer CA 2, selbsteinstellend, Flansch Frontseite
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19320 g |
|---|---|
| Typ | ca |
| Hub | 152 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.835,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.184,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage