RB0806S Stossdämpfer

Stoßdämpferserie RB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RB0806S
Rubix:2182975
Hersteller:RB0806S
EAN:3618036251180
RB0806S Stossdämpfer

Technische Zusammenfassung

Typbasistyp
Hub6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RB0806S Stossdämpfer


Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell konzipierte Öffnung, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um ohne zusätzliche Anpassung Lasten konsequent zu verlangsamen. Das Doppeldichtungsgehäuse besteht aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung und bietet zusätzliche Sicherheit gegen Leckagen. Die Stoßdämpfer der RB-Baureihe sind in sechs Größen erhältlich und alle halten einer Aufprallgeschwindigkeit von 16 ft / sec stand.
RB, Stoßdämpfer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x47x14 mm
Bruttogewicht18 g
Typbasistyp
Hub6 mm
Tragfähigkeit16 kg
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
Länge33,4 mm
54,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen