A11/2X61/2EUC Schwerer Industrie-Stossdämpfer
schwerer Industrie-Stoßdämpfer
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:A11/2X61/2EUC
Rubix:486063
Hersteller:A11/2X61/2EUC

Produktdetails : A11/2X61/2EUC Schwerer Industrie-Stossdämpfer
Die ACE Industriestoßdämpfer sind leistungsstark und anpassbar. Es handelt sich dabei um robuste, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente mit sehr hohen Energieaufnahmen und großer Bandbreite an Dämpfungswerten. Die schweren Industriestoßdämpfer sind die erste Wahl bei Schwerlastanwendungen und im Schwermaschinenbau, wenn keine genauen Einsatzdaten feststehen.
Schwerer Industrie-Stoßdämpfer A 1 1/2, einstellbar, Schwenkbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11950 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Hub | 165 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.246,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.483,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage