Referenzen
Format:56420280, 9556420280
Rubix:1558621
Hersteller:56420280
EAN:4317784120609
Produktdetails : 9556420280 Schweißer-Gripzange 230mm
Schweißer-Gripzange 230mm FORMAT
Schweißer-Gripzange Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit stark profilierten Spannbacken und um 90° gebogener Oberbacke. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Zum Spannen und Festhalten von Profil- und Flachmaterial bei Schweißarbeiten. Die U-Form ermöglicht eine Sichtbarkeit während des Schweißvorganges.
Schweißer-Gripzange Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit stark profilierten Spannbacken und um 90° gebogener Oberbacke. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Zum Spannen und Festhalten von Profil- und Flachmaterial bei Schweißarbeiten. Die U-Form ermöglicht eine Sichtbarkeit während des Schweißvorganges.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

