Referenzen
Format:61750125, 9661750125
Rubix:1945627
Hersteller:4317784553926
EAN:4317784553926
Produktdetails : 9661750125 Werkzeugmodul 2/3 Gripzange
Werkzeugmodul 2/3 Gripzange FORMAT
Werkzeugmodul Gripzangen, 3-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Gripzangen-Satz, 3-teilig 2 Gripzangen 180; 250 mm 1 Klemm-Gripzange 280 mm
Werkzeugmodul Gripzangen, 3-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Gripzangen-Satz, 3-teilig 2 Gripzangen 180; 250 mm 1 Klemm-Gripzange 280 mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

