ASNH 507-606 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ASNH 507-606
Rubix:42069
Hersteller:612
EAN:7316577057587
ASNH 507-606 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Typgehäusedeckel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASNH 507-606 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Polypropylen und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 05 bis 32 vorgesehen. Er weist eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und ist für Betriebstemperaturen bis 110 °C ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5,5x55,4x55,4 mm
Bruttogewicht8 g
Typgehäusedeckel
Außendurchmesser55,4 mm
Breite5,5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
5,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen