Referenzen
Bosch:1600A037MD
Rubix:3861386
Hersteller:1600A037MD
EAN:4053423342963
Produktdetails : 4001001984 Metallbohrfutter GFA 12-M Spannbereich: 0,8 - 10 mm
Der robuste PRO GFA12-M Metallaufsatz erweitert den Anwendungsbereich des 12V FlexiClick-Akkuschraubers auf Bohranwendungen. Der PRO GFA12-M spannt Bits mit Durchmessern von 0.8 bis 10 mm zuverlässig und ermöglicht so ein ununterbrochenes Arbeiten, auch unter kritischen und harten Bedingungen. Er ist Teil des Bosch Professional 12V FlexiClick systems, das dank leicht wechselbarer Aufsätze zeitsparend und platzsparend sehr vielseitig ist. Der kompakte Aufsatz verfügt über ein kurzes Metallhülsenfutter, das hörbar einrastet. Der PRO GFA12-M kann mit allen verfügbaren 12V FlexiClick-Werkzeugen kombiniert werden. Er kann außerdem an den Winkelaufsatz PRO GFA12-W angebracht werden, sodass das Werkzeug als Winkelschrauber/-bohrmaschine verwendet werden kann. Bosch Professional FlexiClick System – perfekt ausgestattet für professionelle Einsätze. Der PRO GFA12-M eignet sich für alle Arten von Schraub- und Bohrarbeiten in Holz und Metall, wenn er mit einem 12V FlexiClick-Akkuschrauber kombiniert wird, wie z. B. dem GSR 12V-32 FC. Der PRO GFA12-M eignet sich für alle Arten von Schraub- und Bohrarbeiten in Holz und Metall, wenn er mit einem 12V FlexiClick-Akkuschrauber kombiniert wird, wie z. B. dem GSR12V-32FC.
Stärken
•Ermöglicht ununterbrochenes Arbeiten: Spannt Bits mit Durchmessern von 0.8 bis 10 mm zuverlässig
•Hohe Vielseitigkeit: Leicht wechselbare Aufsätze sparen Zeit und Platz
•Kompakt: Kurzes Metallhülsenfutter, das hörbar einrastet
•Vielseitig kombinierbar: Kann mit allen 12V FlexiClick-Werkzeugen verwendet werden und an den Winkelaufsatz PRO GFA 12-W angebracht werden, um Bohrarbeiten rund um die Ecke auszuführen
•Hohe Vielseitigkeit: Leicht wechselbare Aufsätze sparen Zeit und Platz
•Kompakt: Kurzes Metallhülsenfutter, das hörbar einrastet
•Vielseitig kombinierbar: Kann mit allen 12V FlexiClick-Werkzeugen verwendet werden und an den Winkelaufsatz PRO GFA 12-W angebracht werden, um Bohrarbeiten rund um die Ecke auszuführen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | adapter |
|---|---|
| Werkstoff | metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

