3210009390 Schüttgutmulde f.CLIP 1000x600 mm
Schüttgutmulde f.CLIP 1000x600 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900016635
Rubix:1106997
EAN:4026212272383




Technische Zusammenfassung
| Modell | schüttgutmulde f.clip 1000 x 600 mm |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210009390 Schüttgutmulde f.CLIP 1000x600 mm
Schüttgutmulde für Steckregal META CLIP • Für Fachbreite 1000 mm • Zum nachträglichen Aufsetzen auf die Böden • Verzinkt Lieferumfang: 1 Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne) 2 Schüttgutleisten 75 mm = 150 mm hoch (hinten) 2 Seitenbleche 150 mm hoch Info: Muldenteiler müssen zusätzlich bestellt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | schüttgutmulde f.clip 1000 x 600 mm |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage