3210012985 Einlegeboden Spanplatte 2600x650 mm verz.
Einlegeboden Spanplatte 2600x650 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002543
Rubix:1097445
EAN:4026212047257




Technische Zusammenfassung
| Modell | mr zusatzboden mini-rack (spanplatte) |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
Produktdetails : 3210012985 Einlegeboden Spanplatte 2600x650 mm verz.
Spanplattenboden für Weitspannregal META MINI RACK
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mr zusatzboden mini-rack (spanplatte) |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
| Länge | 650 mm |
| Werkstoff | spanplatte |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage