• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039310 KaTroReg B900xT1100xH3800 mm GF VZ Feldlast 4000k

    3210039310 KaTroReg B900xT1100xH3800 mm GF VZ Feldlast 4000k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005955
    Rubix:3247267
    brand logo

    Produktdetails : 3210039310 KaTroReg B900xT1100xH3800 mm GF VZ Feldlast 4000k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.238,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.473,70 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210004170 Fachboden B 1000x600 2 Kons. 2 Träg. RAL70353210000965 Steckregal AR 250 kg 2500x1000x300mm 6Böd verz3210009945 Fachboden verzinkt 1000x500 mm 100 kg3610009975 Regal FlexWall VFW28T1KU B800xT400xH828 mm 2 OH 2 Türen m.So3110045430 Einlegeboden für Flügeltürenschrank 500mm verzinkt B640xT4653210007595 Steckregal CLIP 100 GF 2500x1000x300 mm verz.3210000740 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x300mm 5Böd verz3210012075 Weitspannregal SPEED RACK 2500x600x2970 mm verz.3210012090 Weitspannregal vzk 1700x600x1970 Stahlp3210010315 Weitspannregal AR 2500x2500x500mm Stahlböd.3210007935 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x600 mm verz.3210015365 Kragarmregal K1000 bl doppelseitig 3750 mm3210009020 Steckregal V150 doppel GF 2000x1000x400mm verz3210011310 Weitspannregal W100 AR 2500x2140x600 mm Spanpl.3210009450 Fachteiler durchgehend T400xH400 mm verzinkt
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap