3610004655 Steckregal COMPACT GF 2200x750x600 grau
Steckregal COMPACT GF 2200x750x600 grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002918
Rubix:1104923
EAN:4026212153866



Produktdetails : 3610004655 Steckregal COMPACT GF 2200x750x600 grau
Büro-Steckregal META COMPACT doppelseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoff-beschichtete Rahmen vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact gf |
|---|---|
| Breite | 750 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl (sendzimirverzinkt bzw. kunststoffbeschichtet ral 7035 lichtgrau) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
392,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
