3210009525 Schüttgutleiste 1000x75 mm kbs.
Schüttgutleiste 1000x75 mm kbs.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900016630
Rubix:1106919
EAN:4026212272338




Technische Zusammenfassung
| Modell | clip schüttgutleiste 1000x75 mm kbs (ral 7035 lichtgrau) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210009525 Schüttgutleiste 1000x75 mm kbs.
Schüttgutleiste für META CLIP Steckregale
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip schüttgutleiste 1000x75 mm kbs (ral 7035 lichtgrau) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 75 mm |
| Werkstoff | stahl, kunststoffbeschichtet (ral 7035 lichtgrau) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage