3210015350 Kragarmregal K1000 bl doppelseitig GR 1250
Kragarmregal K1000 blau doppelseitig GR 1250
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003272
Rubix:1103903
EAN:4004514200792
Produktdetails : 3210015350 Kragarmregal K1000 bl doppelseitig GR 1250
Kragarmregal K1000, zweiseitig • Ständer mit verschweißten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Material: Stahl • Profil Ständer/Kragarme: IPE-Profil/U-Profil • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Traglast Arm: 200 kg • Traglast Ständer: 1200 kg (Bei gleichmäßig verteilter Last) • Achs-Abmessung: 1250 mm • Kragarmlänge zweiseitig: 2x 500 mm • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 5 • Beidseitig nutzbar Lieferung: Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt. Inklusive Schwerlastanker zur Bodenverankerung, Aussteifungen und Befestigungsmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.085,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.291,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


