3210010585 Weitspannregal GR 3000x2000x800mm Spanplat.
Weitspannregal GR 3000x2000x800mm Spanplat.
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003452
Rubix:1100990
EAN:4004514215512
Produktdetails : 3210010585 Weitspannregal GR 3000x2000x800mm Spanplat.
Weitspann-Komplettregal mit Spanplatte • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Mit Spanplatten • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar Hinweis: Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
827,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
984,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage