3210001105 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x600mm 5Böd verz
Steckregal AR 330 kg 2000x1000x600mm 5Böd verz
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003257
Rubix:1100585
EAN:4004514203267
Produktdetails : 3210001105 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x600mm 5Böd verz
Steckregalsystem verzinkt, Fachlast 330 kg • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Tragkraft Fachböden: 330 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


