3210015835 Kragarmregal GF eins. 2000x1030x800 mm MULTI.M
Kragarmregal GF eins. 2000x1030x800 mm MULTI.M
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002682
Rubix:1097735
EAN:4026212119718




Produktdetails : 3210015835 Kragarmregal GF eins. 2000x1030x800 mm MULTI.M
Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE 140, einseitig • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware • Ständer mit eingehängten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Profil L/M: IPE 120 • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Achs-Abmessung: 1030 mm • Ständerlast max.: M=2880 kg (Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last) • Anzahl Kragarme einseitig: 4 Planungshinweis: Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 64 mm. Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 210 mm. Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen/Tiefen-Verhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multistrong m |
|---|---|
| Breite | 1030 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.310,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.559,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
