Sicherheitsschuhe Unisex GISS 867261, EU Schuhgröße: 48 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Schuh xpro g s3 src (neues design)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:867261
Rubix:3238295
EAN:3660338212703



Dokumente
Produktdetails : 867261 X PRO S3 GR. 48 SCHWARZ Stiefel Volleder wasserabweisend Verbunkappe SRC
Schaft aus vollnarbigem Leder mit wasserabweisendem schwarzem Pull-up-Finish Schwarze Anti-Vibrationseinsätze. Wabenstrukturverkleidung, die für eine optimale Atmungsaktivität ausgelegt ist. Abriebfeste PU/PU-Sohle, leicht und flexibel und sehr rutschfest. Perforierte Verbundkappe mit atmungsaktiver Membran und nicht-metallischer durchtrittsicherer Zwischensohle.
Gewicht: 550 g*
VORTEILE
Verstärkte Zunge für mehr Komfort beim Laufen.
Das Futter aus 3D-Mesh mit Wabenstruktur verbessert die Belüftung des Fußes und trocknet schnell.
Schuh X Pro G S3 Src Schwarzes Leder Größe 48
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
74,59 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
48