Sicherheitsschuhe Unisex GISS 867249, EU Schuhgröße: 36 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch

Schuh xpro g s3 src (neues design)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:867249
Rubix:3238285
EAN:3660338212581
867249 X PRO S3 GR. 36 SCHWARZ Stiefel Volleder wasserabweisend Verbunkappe SRC
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße36
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 867249 X PRO S3 GR. 36 SCHWARZ Stiefel Volleder wasserabweisend Verbunkappe SRC


Schaft aus vollnarbigem Leder mit wasserabweisendem schwarzem Pull-up-Finish Schwarze Anti-Vibrationseinsätze. Wabenstrukturverkleidung, die für eine optimale Atmungsaktivität ausgelegt ist. Abriebfeste PU/PU-Sohle, leicht und flexibel und sehr rutschfest. Perforierte Verbundkappe mit atmungsaktiver Membran und nicht-metallischer durchtrittsicherer Zwischensohle. Gewicht: 550 g* VORTEILE Verstärkte Zunge für mehr Komfort beim Laufen. Das Futter aus 3D-Mesh mit Wabenstruktur verbessert die Belüftung des Fußes und trocknet schnell.
Schuh X Pro G S3 Src Schwarzes Leder Größe 36

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße36
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,68 exkl. MwSt.
/ Paar
74,59 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

36
Wählen Sie Varianten (13)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an