Schweißerschuh GISS 867195, EU Schuhgröße: 45 | Hauptmaterial: Leder | Hauptmaterial: Leder

Schuh sotara s3 hro src

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:867195
Rubix:3238330
EAN:3660338212109
867195 SOTARA S1P GR. 45 SCHWARZ Stiefel Volleder wasserabweisend Verbundkappe HRO SRC
brand logo
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße45
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 867195 SOTARA S3 HRO GR. 45 SCHWARZ Stiefel Volleder wasserabweisend Verbundkappe HRO SRC


Obermaterial aus wasserabweisendem genarbtem Leder. Funkenfeste Klappe aus genarbtem Leder mit Klettverschluss. Komplett mit Kevlar®-Garn genäht. PU/Nitril-Sohle Gewicht: 595 g* VORTEILE Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Kontakthitze (300°C). Perforierte Kappe aus Verbundmaterial mit atmungsaktiver Membran und durchtrittsicherer Stahlsohle.
Sicherheitsschuh Sotara S3 HRO SRC schwarz Größe 45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Hauptmaterialleder
Werkstoffwasserabweisendes genarbtes leder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,85 exkl. MwSt.
/ Paar
73,60 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

Wählen Sie Varianten (9)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an