867236 AZUFRE S3 GR. 37 SCHWARZ Halbschuh Pull-up Leder Aluminiumkappe SRC

Schuh azufre s3 src

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:867236
Rubix:3238154
EAN:3660338212468
867236 AZUFRE S3 GR. 37 SCHWARZ Halbschuh Pull-up Leder Aluminiumkappe SRC

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße37
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 867236 AZUFRE S3 GR. 37 SCHWARZ Halbschuh Pull-up Leder Aluminiumkappe SRC


Schwarzer Pull-up-Lederschaft mit wasserdichten schwarzen Nyloneinsätzen. Stoff mit Wabenstruktur, um optimale Atmungsaktivität zu gewährleisten. Das Futter aus 3D-Mesh verbessert die Belüftung des Fußes und trocknet schnell. Gewicht: 540 g* VORTEILE Herausnehmbare, atmungsaktive und antibakterielle anatomische Polyurethansohle.
Schuh Azufre S3 Src Schwarz Mikrofaser Größe 37

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße37
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
68,56 exkl. MwSt.
/ Paar
81,59 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

37